Llave de doble boca 27x32 mm

Número de artículo: 6587740
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Schraubenschlüssel

Identificación y clasificación

Número de artículo 6587740
EAN / GTIN 4010886658772
Número del fabricante 6587740
Número L L60160 5664
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3
Boca en ángulo de 15°
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 275 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 56,0 mm
  • Ancho de cabeza 2 [mm]: 66 mm
  • Altura de la cabeza 1 [mm]: 11,8 mm
  • material: Acero de vanadio 31CrV3
  • Longitud nominal [mm]: 275 mm
  • Peso neto [kg]: 0,404 kg