PICCO R 080.0005-30 IC228 Mini-Cuchillas para Torneado Interior en Retroceso

Número de artículo: 6403659
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 6403659
EAN / GTIN 7291075182798
Número del fabricante 6403659
Número L L24030 98

Descripción

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 1 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Voladizo mínimo (OHN) 29 mm