Bola de carburo Brinell Ø10,0mm, ASTM E-10 con certificado DAkkS 1stk.

Número de artículo: 63BAL012
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
Tipo de producto Cuerpo de penetración

Identificación y clasificación

Número de artículo 63BAL012
Número del fabricante 63BAL012
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Característica:

  • Norma de acreditación: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo de acreditación: DAkkS
  • Número de artículo antiguo: 19BAA510ASTM
  • Calibración: con
  • Diámetro de la bola mm: 10
  • Material: Metal duro
  • Método: Brinell
  • Gama de productos: HR-100
  • Gama de productos: HR-200
  • Gama de productos: HR-300
  • Gama de productos: HR-400
  • Gama de productos: HR-500
  • Gama de productos: HR-600
  • Gama de productos: AR-10, AR-20
  • Gama de productos: ARC
  • Estándar: ISO 6506-2
  • Tipo: Bola de carburo de repuesto