Destornillador acodado

Número de artículo: 6340260
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 6340260
EAN / GTIN 4010886634028
Número del fabricante 6340260
Número L L60160 2865
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, medidas 0,7 y 0,9 mm pavonado, hasta medida 12 galvanizado, a partir de medida 14 cromado
* no estandarizado

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Anchura total [mm]: 15 mm
  • Altura total [mm]: 2 mm
  • Longitud total [mm]: 45 mm
  • Longitud de la hoja: 46,5 mm
  • Longitud de la hoja 2: 15,5 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Superficie: galvanizado
  • Anchura entre planos [mm]: 1,5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no