Cubierta protectora de clip para cortar 125 mm

Número de artículo: 630352000
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
Tipo de producto Caperuza protectora

Identificación y clasificación

Número de artículo 630352000
EAN / GTIN 4007430242990
Número del fabricante 630352000
Número L L01760 25
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para trabajar con discos de corte reforzados con material fibroso, aglomerados con resina sintética
  • La cubierta protectora de clip para cortar simplemente se fija en la cubierta protectora existente de la amoladora angular
  • EN/EC 60745
  • Material: plástico
  • Amoladoras angulares de batería: adecuado para todas las amoladoras angulares Ø125 mm de Metabo, excepto todas las amoladoras angulares de cabeza plana
  • Amoladoras angulares de cable: adecuado para todas las amoladoras angulares de 125mm de Metabo (a partir del año de fabricación 2008), excepto las amoladoras angulares de cabeza plana

Característica:

  • Ø de disco: 125 mm