Insertos de engaste Multicrimp® para terminales de cable 10,0 / 16,0 / 25,0 mm²

Número de artículo: 629 091 3 0 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 629 091 3 0 1
EAN / GTIN 4049002110979
Número del fabricante 629 091 3 0 1
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Característica:

  • Peso: 80 g
  • Longitud: 60 mm
  • Ejecución: pavonado
  • Capacidad (mm²): 10 / 16 / 25 mm²
  • Elemento de unión: Virolas de cables
  • Número de nidos de crimpado: 3

Descargas y documentos

Productos adecuados