Hoja de sierra ″precision cut wood - classic″, 160x20 D36 DI 10°

Número de artículo: 628278000
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
⌀ hoja D 160 mm
⌀ de perforación 20 mm
adecuado para material Holz
Cantidad de dientes 36
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 628278000
EAN / GTIN 4061792173576
Número del fabricante 628278000
Número L L01750 1373
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Gama de aplicaciones muy amplia en el tratamiento de la madera
  • Para resultados de corte limpios en cortes longitudinales y transversales en madera blanda y dura
  • Apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
  • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 160 x 2,2 x 20 mm
  • Adecuado para: KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 10°
  • Espesor de la hoja del vástago: 1,4 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 36
  • Forma del diente: Herramienta