Hoja de sierra ″multi cut - professional″, 305x30, D96 DP/DT, 5°neg.

Número de artículo: 628091000
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
⌀ hoja D 305 mm
⌀ de perforación 30 mm
adecuado para material Universal
Cantidad de dientes 96
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 628091000
EAN / GTIN 4007430177049
Número del fabricante 628091000
Número L L01750 626
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • De uso universal en materiales exigentes
  • Para las máximas exigencias en la calidad de corte, p.ej., laminado, perfiles plásticos de pared delgada, aluminio, cobre y latón
  • Ideal para numerosas aplicaciones en obras interiores
  • Resultados de corte perfectos incluso en cortes transversales en madera maciza, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF
  • Necesita potencia elevada de la sierra circular
  • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
  • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
  • Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Característica:

  • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 305 x 2,8 x 30 mm
  • Adecuado para: KGS 305 / KS 305 Plus / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
  • Material: HW/CT
  • ángulo de desprendimiento: 5° neg.
  • Espesor de la hoja del vástago: 2 mm
  • Embalaje: Cartón
  • cantidad de dientes: 96
  • Forma del diente: FZ/TZ