Broca hueca HSS 30x30 mm

Número de artículo: 626518000
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
  • Material de corte: HSS
  • Mango: Weldonschaft
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
⌀ nominal DC 30 mm
Material de corte HSS
Mango Weldonschaft
Profundidad de corte 30 mm
Longitud total L 64 mm
Tipo de producto Broca de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 626518000
EAN / GTIN 4007430197788
Número del fabricante 626518000
Número L L01760 100663
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Con vástago Weldon de 19 mm (3/4″)
  • Empleo sólo con espiga de centrar apropiada
  • Adecuada para acero, fundición de acero, metales NF y metales ligeros

Característica:

  • Longitud de trabajo: 30 mm
  • Diámetro: 30 mm
  • Longitud total: 64 mm