SB 18 L Set Taladro atornillador de percusión de batería

Número de artículo: 614053710
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
Número de artículo 614053710
EAN / GTIN 4061792252226
Número del fabricante 614053710
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Taladro atornillador de impacto potente y fiable para todas las aplicaciones habituales de perforación y atornillado
Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
Taller portátil (78 piezas): 5 brocas para madera inserción hexagonal (4/5/6/8/10mm), 5 brocas para piedra (5/6/7/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 puntas de atornillar longitud 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 puntas de atornillar longitud 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 puntas de atornillar longitud 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portapuntas (60mm), 8 llaves de vaso (6/7/8/9/10/11/12/13mm), avellanador para madera(12,7mm), espiga de centrar (5x100mm), cuchilla de cortar con 2 cuchillas de repuesto, cinta métrica (3m/10″), lápiz (HB)
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Suministro estándar
Portabrocas de sujeción rápida, Gancho para cinturón y depósito para puntas, 2 baterías LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 36, Maletines profesionales, Juego de accesorios

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiPOWER
  • Taladrar metal: 1.7 m/s²
  • Anchura de sujeción del portabrocas: 1,5 - 13 mm
  • Perforación Ø mampostería: 13 mm
  • Perforación Ø acero: 13 mm
  • Taladrado Ø madera blanda: 36 mm
  • Anchura: 83 mm
  • Par ajustable: 0,7 - 5,5 Nm
  • Peso con batería: 1,6 kg
  • Peso sin batería: 1,2 kg
  • Altura: 201 mm
  • Longitud: 190 mm
  • Velocidad en vacío: 0 - 450 / 0 - 1850 /min
  • Máx. Par duro: 60 Nm
  • Máx. Par suave: 26 Nm
  • Máx. Número de golpes: 28500 /min
  • Incertidumbre de medición K: 5 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
  • Nivel de presión sonora: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
  • Perforación de hormigón por impacto: 11.8 m/s²
  • Tornillos sin impacto: 0.5 m/s²

Volumen de suministro:

Portabrocas de sujeción rápida
Gancho para cinturón y depósito para puntas
2 baterías LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
Cargador SC 36
Maletines profesionales
Juego de accesorios