Bloque patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, clase 1, cerámica, 1.31 mm

Número de artículo: 613591-031
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

medida nominal 1,31 mm
Clase de tolerancia 1
Material Keramik
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 613591-031
EAN / GTIN 4946368317502
Número del fabricante 613591-031
Número L L40010 3935
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este bloque patrón de clase 1 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Debido al material cerámico, estos bloques patrón son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques patrón CERA tienen diez veces más resistencia a la abrasión que el acero y tres veces la del metal duro. El acero y la cerámica tienen coeficientes de expansión similares que reducen los errores de medición que ocurren debido a los cambios de temperatura No magnético: El polvo (como el grano de hierro) no se adhiere a las superficies. Marcas claramente visibles: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente sin cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a bloques patrón de acero. Sin rebabas causadas por arañazos

Característica:

Pulgada-Métrica: Métrica
Pulgada métrica: métrica
Entregado: Incluye adaptador de CA, asa de elevación del husillo
Masa: 240
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Acolchado de espuma

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra