uvex Guantes de protección unidur 6 Talla 9

Número de artículo: 6051609
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Talla de guante 9
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Identificación y clasificación

Número de artículo 6051609
EAN / GTIN 4048612015735
Número del fabricante 6051609
Número L L01690 19
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El uvex unidur 6649 es un guante de montaje ligero de HPPE recubierto de PU con un nivel de protección contra cortes 3/B. El guante es extremadamente sensible. Es ideal para montajes de precisión en los que se requiere una gran sensibilidad al tacto y protección contra cortes.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex unidur 6649
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a cortes
  • Color (filtro): azul/gris
  • Modelo: con puño de punto
  • Recubrimiento: Poliuretano (PU)
  • Tamaño: 9
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Polietileno de alto rendimiento (HPPE)/Poliamida (PA)/Elastano