Llave combinada de 12 puntos 7/16W

Número de artículo: 6010040
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Schraubenschlüssel

Identificación y clasificación

Número de artículo 6010040
EAN / GTIN 4010886601006
Número del fabricante 6010040
Número L L60160 2904
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con un anillo de 12 caras
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda

Característica:

  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • peso [lbs]: 0,600 lbs
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 30,2 mm
  • Ancho de cabeza 2 [mm]: 45,8 mm
  • Altura de la cabeza 1 [mm]: 14,5 mm
  • Altura de la cabeza 2 [mm]: 8,7 mm
  • altura del sapo 1: 26 mm