Lanza de espuma de taza, 1200 l/h -

Número de artículo: 6.394-668.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6.394-668.0
EAN / GTIN 4039784401549
Número del fabricante 6.394-668.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Lanza de espuma corta y práctica con contenedor RM de 1 litro directamente en la lanza. Debido a su diseño compacto, por ejemplo, es excelente para coches que hacen espuma. conexión giratorio M22x1.5, dosificación continua de RM a través de perilla giratoria directamente en la lanza, ángulo de haz ajustable.

Característica:

  • rosca de empalme: M22 x 1,5
  • caudal: Max. 1200 l/h.
  • peso incluyendo embalaje: 0,7 kg
  • Máx. Presión: 180 bar
  • Temperatura: Max. 60 °C.

Productos adecuados