Manguera de alta presión Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar,

Número de artículo: 6.110-069.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6.110-069.0
EAN / GTIN 4054278257891
Número del fabricante 6.110-069.0
Número L L00940 1739
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

1 x EASY!Lock / 1 x

manguera de alta presión M22 x 1,5 (DN 8) Adecuado para presiones de hasta 400 bar con inserto de acero de 2 pliegues y longitud de 1,5 m. Conexiones: M 22 x 1,5 así como la cómoda y rápida conexión de tornillo de mano de bloqueo.

Característica:

  • rosca de empalme: 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
  • peso incluyendo embalaje: 0,7 kg
  • Longitud: 1,5 m
  • Máx. Presión: 400 bar
  • Diámetro nominal: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.