Cepillo circular con mango microabrasivo, SiC grano 320, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 50X10mm

Número de artículo: 574455 50X10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
299 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 320
⌀ del cepillo D1 50 mm
Longitud de guarnición H1 12 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
N.º revoluciones recomend. 6.000 min-1
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 574455 50X10
EAN / GTIN 4067263934875
Número del fabricante 574455 50X10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cerdas de nailon con carburo de silicio, montadas a presión en casquillo de acero; ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Rectificado en seco y en húmedo de aluminio, acero, acero inoxidable y plásticos. Temperatura de aplicación máxima 80°C.