{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ del cepillo D1 | 80 mm | |
| Anchura del cepillo | 24 mm | |
| ⌀ de la perforación d1 | 20 mm | |
| ⌀ de anillo de reducción | 8 mm | |
| Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
| Velocidad de giro máxima | 10.000 min-1 | |
| Tipo de producto | Cepillo circular |
| Número de artículo | 571050 80X22 | |
| EAN / GTIN | 4017359162842 | |
| Número del fabricante | 302532 | |
| Fabricante/responsable | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |