Tope de profundidad ABS digi, 0-150 mm, Digimatic

Número de artículo: 571-301-20
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
  • Clase de protección IP: IP 67
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
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Clase de protección IP IP 67
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 571-301-20
EAN / GTIN 4946368727226
Número del fabricante 571-301-20
Número L L40010 11810
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Visualización directa de los resultados de la medición. Pulsando la tecla de compensación, se compensa el ancho del gancho

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 150
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Precisión: ±0,03 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años

Productos adecuados