{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Medio abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
| Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
| Comparación de granulado | 50 | |
| Grado de finura | extra basta | |
| Grado dureza | extradura | |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ de muela | 150 mm | |
| ⌀ de muela D | 150 mm | |
| Anchura de muela T | 6 mm | |
| ⌀ de perforación H | 25 mm | |
| Denominación del fabricante | RC-UW Rapid Cut | |
| Ejecución | 9C extra coarse | |
| Velocidad circunf. máxima | 60 m/s | |
| Velocidad de giro máxima | 7.500 min-1 | |
| Tipo de producto | Muela compacta |
| Número de artículo | 566994 50 | |
| Número del fabricante | 7000046281 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |