Macho de roscar manual HSS DIN 5157 (par) agujero central D.15.25 mmD.9.525mm

Número de artículo: 56080342
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
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 56080342
EAN / GTIN 4022668011354
Número del fabricante 56080342
Número L L60010 7752
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Rosca Whitworth según DIN ISO 228-1
  • Para aceros fácilmente mecanizables de hasta 800 N / mm2 de resistencia

Característica:

  • Diámetro (pulgadas): 3/8 ″
  • Diámetro del agujero a roscar: 15,25 mm
  • Diámetro (mm): 9,525 mm
  • Longitud mm (L): 209 mm
  • Peso: 120 g