Abrazadera horizontal plus con empuñadura amarillo

Número de artículo: 560157
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 560157
EAN / GTIN 4020772021665
Número del fabricante 560157
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal plus con empuñadura amarillo, con mayores fuerzas de sujeción, brazo de sujeción abierto y pie horizontal. Inoxidable acero pulido. Los puntos de rodamiento están engrasados. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo de sujeción.
Completo con tornillo de sujeción no oxidado Nº 68301NI. También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Tornillo de sujeción: M5 x 35
  • peso: 150 g
  • Tamaño: 1
  • A: 5
  • An: 44
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20,5
  • F: 15,0
  • H: 19,6
  • H1: 37
  • H2: 52
  • HW min.: 1
  • HW máx.: 10,2
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 125
  • M: 14,7 - 19,5
  • N: 27,2
  • P: 40
  • α: 80°

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra