Abrazadera horizontal con empuñadura naranja

Número de artículo: 557349
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557349
EAN / GTIN 4020772008253
Número del fabricante 557349
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con empuñadura naranja, con brazo de sujeción sólido y pie horizontal.
Galvanizado y pasivado. Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
Nº 6885 y manga para soldadura.

Característica:

  • Tamaño: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M12x80
  • peso: 1080 g
  • Tamaño: 5
  • A: 10
  • An: 121
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: -
  • E: 78
  • F: 17,5
  • H: 46
  • H1: 73,0
  • H2: 128
  • HW min.: -13,0
  • HW máx.: 12,5
  • I: 25
  • K: 12,5
  • L: -
  • L1: 320
  • M: 41,5
  • M1: -
  • N: 58
  • P: 77
  • α: 90°