Abrazadera vertical con empuñadura naranja

Número de artículo: 557329
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557329
EAN / GTIN 4020772008017
Número del fabricante 557329
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera vertical con empuñadura naranja, con brazo de sujeción sólido y pie vertical.
Galvanizado y pasivado.
Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección de dedos.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
Nº 6885 y manga para soldadura.

Característica:

  • Tamaño: 6
  • F1: 3,5 kN
  • F2: 5,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M12x110
  • peso: 2200 g
  • Tamaño: 6
  • A: 10
  • An: 166,5
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 90
  • F: 20,5
  • H: 117
  • H1: 369
  • HW min.: 28,5
  • HW máx.: 86,5
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 232,0
  • L2: 206,0
  • M: 102,0
  • M1: -
  • N: 39
  • O: 10
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°