Calibre digital ABS de fibra de carbono, patas intercambiables pulgadas/métricas, 0-60″, IP66

Número de artículo: 552-194-10
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 552-194-10
EAN / GTIN 4946368583303
Número del fabricante 552-194-10
Número L L40010 8257
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este calibre Digimatic de construcción superligera con insertos de medición intercambiables, le ofrece las siguientes ventajas: Construcción compuesta superligera (material reforzado con fibra de carbono) que permite un ahorro de peso de hasta el 50%. Excelente resistencia al agua y al polvo IP66. Lectura directa de las mediciones en interiores desde la pantalla LCD (valor offset ajustable). Función de preajuste para establecer un valor de preajuste deseado.

Característica:

Digital/Analógico Digital
Gama de medición: 0 - 60
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,004″.
Precisión de repetición: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Máx. Velocidad de reacción: ilimitada mm/s
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Pulgada/métrica
Volumen de suministro: en caja, incluye 1x batería SR-44, pinza para agujas de trazar (2 uds.)
Duración de la batería: Aprox. 5.000 hrs.

Productos adecuados