IDI 259-SK IC908 Puntas de Taladrar para Brocas DCM para Fundición

Número de artículo: 5506203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5506203
EAN / GTIN 7291075122374
Número del fabricante 5506203
Número L L24050 1658

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 25.9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 25.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 6.29 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0
  • Espesor de la plaquita (S) 11 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.71 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos