• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Báscula lineal AT715 100 mm

Número de artículo: 539-801R
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 539-801R
EAN / GTIN 4946368854137
Número del fabricante 539-801R
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta báscula lineal se basa en el principio de inducción electromagnética, le ofrece una elevada protección IP y, gracias al sistema ABSOLUT, no es necesario ajustar el punto de referencia después de volver a encenderla. Sólo compatible con contadores KA.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0-45 °C
Precisión: 100 - 500 mm ± 5 µm 600 - 1800 mm ± 7 µm 2000 - 3000 mm ± 10 µm/m
Volumen de suministro: Kit de montaje
Alimentación: 5 V CC ± 10%