Escala lineal AT103 2600 mm

Número de artículo: 539-140-30
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
Tipo de producto Regla graduada manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 539-140-30
EAN / GTIN 4946368584027
Número del fabricante 539-140-30
Número L L40010 7361
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este medidor de longitud le ofrece una mayor resistencia a las vibraciones y durabilidad. Muy robusto contra los efectos de las vibraciones. Los innovadores labios de estanqueidad de goma mantienen alejadas las impurezas que se producen, por ejemplo, en una nave de máquinas. Cable de señal blindado para un funcionamiento seguro en entornos difíciles. El cable de señal puede colocarse a ambos lados de la corredera.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC
Precisión: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Rango de medición (mm)
Masa: 275
Alimentación: 5 V CC ± 10%