Tornillo de banco paralelo con ancho de mordaza, 24 mm altura de mordaza, hasta 200 mm capacidad de sujeción (Gris)

Número de artículo: 525-150-G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 525-150-G
EAN / GTIN 4027474097028
Número del fabricante 525-150-G
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los tornillos de banco paralelos de la serie 525 se utilizan para sujetar piezas de trabajo en artesanía, industria y talleres. Gracias a las piezas endurecidas por inducción de la serie 525, es ideal para la sujeción universal de piezas de trabajo medianas y el material proporciona la durabilidad y estabilidad necesarias del tornillo de banco.
  • Material de alta calidad y operación sencilla
  • Ejecución media para trabajos flexibles como tornillo de banco paralelo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 165 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 1/2
  • Profundidad total [mm]: 452 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 17 13/16
  • Altura total [mm]: 178 mm
  • Altura total [pulgadas]: 7 1/64
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 200 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 7 7/8
  • Altura de la mordaza [mm]: 24 mm
  • Altura de la mandíbula [pulgadas]: 15/16
  • Altura de sujeción [mm]: 99 mm
  • Altura de sujeción [pulgadas]: 3 7/8
  • Color: Caja de plástico
  • Mordazas reemplazables: No
  • Vicio paralelo: Sí
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Ancho de la mordaza del tornillo de banco [mm]: 150 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados