Medidor de perforación de 2 puntos con micrómetro, 400-600 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 511-817-20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-817-20
EAN / GTIN 4946368855325
Número del fabricante 511-817-20
Número L L40010 13815
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros de interiores con tornillos micrométricos permiten realizar mediciones sin cambiar los insertos de medición. Los medidores ofrecen las siguientes ventajas: La larga carrera del pistón garantiza la máxima precisión. Los puntos de contacto de metal duro (18 mm), garantizan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Un mango grande reduce la transferencia de calor del operario en un 50%. Amplio rango de medición con sub-anviles.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 400 - 600
Graduación: 0,01 mm
Repetibilidad: 0,5 µm
Pulgada/Métrico: Métrico
Volumen de suministro: En una caja que incluye una tapa de plástico para los relojes de comparación

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra