Micrómetro de interiores de 2 puntas con micrómetro, 60-100 mm, sin reloj comparador

Número de artículo: 511-803
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-803
EAN / GTIN 4946368613048
Número del fabricante 511-803
Número L L40010 13360
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros de interiores con tornillos micrométricos permiten realizar mediciones sin cambiar los insertos de medición. Los micrómetros ofrecen las siguientes ventajas Una larga carrera del pistón garantiza la máxima precisión. Los puntos de contacto de metal duro (>18 mm), garantizan una gran durabilidad y resistencia al desgaste. Una gran empuñadura reduce la transferencia de calor del operario en un 50%. Gran rango de medición con sub-anillos.

Característica:

Digital/Analógico Analógico
Rango de medición: 60-100
Repetibilidad: 0,5 µm
Volumen de suministro: en caja incl. tapa de plástico para relojes comparadores

Productos adecuados