Braguetas funcionales CROSSOVER Pori, Caballero, negro, Tamaño 2XL-3XL

Número de artículo: 50564-936-09 2XL-3XL
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
Número de artículo 50564-936-09 2XL-3XL
EAN / GTIN 5711074198023
Número del fabricante 50564-936-09 2XL-3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Tejido LIGERO
  • El eficaz transporte de humedad mantiene el cuerpo seco y reduce el riesgo de congelación
  • Secado rápido: Importante para evitar que el cuerpo se enfríe
  • La elasticidad hace que el ajuste sea adecuado tanto para hombres como para mujeres
  • Material elástico que se adapta al cuerpo
  • Producto sin costuras sin molestar las costuras ni las instrucciones de lavado cosidas

Característica:

  • Peso reducido
  • Transporte de humedad y aislamiento
  • De secado rápido
  • Sin mosca
  • Adecuado tanto para hombres como para mujeres
  • Las instrucciones de cuidado están tejidas, por lo tanto, no hay etiquetas molestas
  • Gran comodidad sin costuras laterales (Gr
  • S-XL)
  • Composición del tejido: 75% poliéster/17% poliamida/8% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 170 g/m²
  • prendas de punto.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco