Braguitas funcionales CROSSOVER Moss, Caballero, negro, Talla M

Número de artículo: 50560-940-09 M
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
Número de artículo 50560-940-09 M
EAN / GTIN 5711074192755
Número del fabricante 50560-940-09 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Tejido LIGERO
  • Producto sin costuras sin molestar las costuras ni las instrucciones de lavado cosidas
  • El eficaz transporte de humedad mantiene el cuerpo seco y reduce el riesgo de congelación
  • Secado rápido: Importante para evitar enfriar el cuerpo
  • , la elasticidad hace que el ajuste sea adecuado tanto para hombres como para mujeres

Característica:

  • Peso reducido
  • COOLMAX® PARA TODA LA TEMPORADA con Duoregulation™ - El producto es aislante en frío y se enfría en calor
  • Tejido flexible que se adapta a la forma del cuerpo
  • De secado rápido
  • Adecuado tanto para hombres como para mujeres
  • Gran comodidad sin costuras laterales (Gr
  • S-XL)
  • Las instrucciones de cuidado están tejidas, por lo tanto, no hay etiquetas molestas
  • Composición del tejido: 75% poliéster (COOLMAX® ALL SEASON)/17% poliamida/8% elastano (LYCRA®)
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 185 g/m²
  • prendas de punto.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco