Calcetines COMPLETE Maseru, Unisex, Negro/Antracita oscuro, Talla 36/38 ONE

Número de artículo: 50411-881-0918 36/38ONE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 50411-881-0918 36/38ONE
EAN / GTIN 5707209768766
Número del fabricante 50411-881-0918 36/38ONE
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • COOLMAX® garantiza un transporte eficaz de la humedad, mantiene el cuerpo seco y evita el enfriamiento
  • El material elástico estabiliza y asegura un buen ajuste del calcetín en el pie
  • La forma de los calcetines se ha adaptado especialmente al pie derecho e izquierdo para un soporte óptimo
  • El talón y la puntera reforzados mejoran la durabilidad y proporcionan una protección adicional

Característica:

  • Modelo corto
  • Transporte de humedad
  • El material mantiene el pie seco
  • El elastano estabiliza y garantiza un buen ajuste
  • Los talones y los dedos de los pies están reforzados
  • Los refuerzos de poliamida suave en la sección de la suela garantizan una mayor comodidad
  • Los calcetines están especialmente diseñados para el derecho o el derecho
  • Ajustado al pie izquierdo para un soporte óptimo
  • Adecuado para sandalias, botas ligeras y entrenadores
  • Composición del tejido: 40% algodón/32% poliéster (COOLMAX®)/26% poliamida/2% elastán (LYCRA®)
  • Gramaje del material / Densidad del tejido: 62 g por par

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 30° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra