Calcetines COMPLETE Lubango, Unisex, Negro/Antracita oscuro, Talla 44/48 ONE

Número de artículo: 50404-876-0918 44/48ONE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 50404-876-0918 44/48ONE
EAN / GTIN 5707209769008
Número del fabricante 50404-876-0918 44/48ONE
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • La mezcla de lana y acrilo es particularmente cálida, transpirable y garantiza un alto nivel de comodidad
  • Hecho de material fuerte y dimensionalmente estable
  • El material elástico estabiliza y asegura un buen ajuste del calcetín en el pie
  • La zona reforzada del talón y la puntera aumenta la durabilidad y proporciona una protección adicional
  • adecuada para calzado cerrado

Característica:

  • Modelo largo
  • Gran calidad
  • El elastano estabiliza y garantiza un buen ajuste
  • La composición del material crea un alto nivel de comodidad y transpirabilidad
  • Los talones y los dedos de los pies están reforzados
  • Adecuado para zapatos cerrados fuertes, botas y botas de caucho
  • Composición del tejido: 34% lana/57% acrílico/8% poliamida/1% elastán
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 90 g por par

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 30° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra