Pantalones impermeables AQUA Laguna, Unisex, negro, Tamaño XS

Número de artículo: 50203-859-09 XS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 50203-859-09 XS
EAN / GTIN 5707209777973
Número del fabricante 50203-859-09 XS
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Viento y resistente al agua
  • El material impermeable tiene costuras soldadas para que la lluvia no pueda penetrar
  • Acceso a la pantalón abajo en ambos lados
  • Elástico y cordón en la cremallera extra larga tope
  • con tira de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas, para un uso fácil con botas

Característica:

  • Viento y resistente al agua
  • Las costuras están soldadas
  • Malla hacia adentro en ambos lados
  • Elástico y cordón ajustable en la cintura
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas
  • Cierre de por adherencia en los tobillos
  • Composición del tejido: 60% poliéster/40% poliuretano
  • Gramaje del material / densidad del tejido: 210 g/m²
  • Impermeable, recubierto de PU por metro. Columna de agua de 10.000 mm según EN ISO 811.

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 343 3/1

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra