Cinturón COMPLETE Congo, Unisex, negro, Tamaño 120

Número de artículo: 50081-990-09 120
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
Número de artículo 50081-990-09 120
EAN / GTIN 5707209696908
Número del fabricante 50081-990-09 120
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Robusto y resistente hecho de 100% cuero
  • Hebilla de tres longitudes
  • (sin níquel según los requisitos de la UE)

Característica:

  • Gran calidad
  • Las piezas metálicas están libres de níquel, de acuerdo con los requisitos de la UE
  • Hebilla metálica
  • Ancho de la banda 4,3 cm
  • Composición del tejido: 100% cuero
  • Gramaje del material / densidad de la tela:

Nota:

  • No lavar
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco