Boquilla de limpieza de tuberías

Número de artículo: 5.763-020.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 5.763-020.0
EAN / GTIN 4002667157369
Número del fabricante 5.763-020.0
Número L L00950 199579
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Con rosca interior, diferentes direcciones de chorro para una limpieza limpia y respetuosa con el medio ambiente de desagües y tuberías obstruidas. Las aberturas de la boquilla están alineadas de tal manera que el tobera con manguera se tira automáticamente en el tubo. Con R 1/8″ conexión para el montaje en la manguera de limpieza de tuberías. 1 x adelante, 3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm

Característica:

  • Diámetro: 16 mm
  • Tamaño de la boquilla: 65
  • peso incluyendo embalaje: 0 kg
  • Rosca: R 1/8″

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra