Cargador de batería BL18C6

Número de artículo: 4935480051
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
Tipo de producto Cargador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4935480051
EAN / GTIN 4058546403362
Número del fabricante 4935480051
Número L L01870 117620
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Descripción:

  • Cargador secuencial de 6 puertos Carga 6 baterías secuencialmente a una velocidad de carga de 4A Luz LED incorporada para avisar cuando las baterías se están cargando o están completamente cargadas Selección manual de la batería que se va a cargar primero en secuencia con un solo botón Compatible con todas las baterías PRO18V