Descripción:
El control de TORQUE-SENSE™ proporciona una mayor repetibilidad de torque que atornillador de impacto con recuento de impactos mediante el uso de sensores patentados y algoritmos de aprendizaje automático para superar las fluctuaciones de campo comunes. El par ajustable varía de 67 a 203 Nm Las características de reducción de fallos de TORQUE-SENSE™ incluyen apagado bajo de la batería, prevención de doble golpe, detección temprana de disparo, bloqueo de dirección F/R, colores led programables y un temporizador de comprobación de re-torque La eliminación del proceso de instalación de 2 pasos y un proceso de configuración simplificado a través de ONE-KEY™ garantizan una instalación 3 veces más rápida El indicador de luz LED indica la instalación OK/NOK. Cada impresión se graba y se puede descargar en forma de informes de herramientas personalizables Actualizable para futuras mejoras de modo sobre el aire Aumento de la capacidad de la batería para mejorar la vida útil y durabilidad de la batería Los tri-ledes proporcionan iluminación de alta resolución sin sombras para una mejor visibilidad del lugar de trabajo El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Contenido: No hay baterías en el suministro estándar, no hay cargador en el suministro estándar, en la caja
- Batería: Li-ion
- Número de baterías suministradas: 0
- Intervalo de par: 67-203 Nm
- Entregado: HD Box
- Entregado: HD Box
- Peso con batería: 1,99 (M18 B5) EPTA KG
- Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325 min-1
- Máx. Diámetro del tornillo: M22
- Frecuencia de impactos: 0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500 min-1
- Tensión: 18 V
- Portaherramientas: 1/2 pulgada
Volumen de suministro:
No hay baterías en el suministro estándar, no hay cargador en el suministro estándar, en la caja