Paquete Power M18BLCPP5A-502B

Número de artículo: 4933492838
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933492838
EAN / GTIN 4058546477097
Número del fabricante 4933492838
Número L L01870 118459
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

M18BLDDRC-0X taladros atornilladores de batería sin escobillas
taladros atornilladores de batería compacto sin escobillas con una longitud de 145 mm para el acceso a espacios reducidos
Forro metálico de alto rendimiento de 13 mm de alta calidad para cambios rápidos de broca y excelente protección de brocas
60,5 Nm par de giro - mejor relación entre potencia y tamaño
Clip de cinturón metal reversible para colgar rápida y fácil la herramienta
Indicador de nivel de carga batería y luz led a bordo
El motor sin escobillas POWERSTATE® DE MILWAUKEE®, la tecnología REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, tiempo de ejecución y durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: Compatible con todas las baterías MILWAUKEE®M18™
revoluciones optimizado para una perforación y atornillado más rápidos (0 - 550/ 0 - 1700 rpm)

M18BLIDRC-0 atornilladores de impacto de batería sin escobillas
El atornilladores de impacto de batería sin escobillas mide solo 112 mm de longitud, lo que lo hace ideal para trabajar en espacios reducidos
La tecnología de motor sin escobillas ofrece 190 Nm par de giro a 3600 rpm
Inserción de bits de una mano con bloqueo, para un cambio de bits más rápido y más fácil
Engranajes y engranajes totalmente metálicos de alta resistencia para una durabilidad superior y un par de giro máximo
Indicador de nivel de carga batería incorporado y luz led
Clip de cinturón metal reversible para colgar rápida y fácil la herramienta
El REDLITHIUM™ batería ofrece un diseño de batería, una electrónica y un rendimiento superiores para una mayor duración de la batería y más trabajo durante la duración de la batería
Sistema de batería flexible: Compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Sierra circular M18FCS552-0X batería
La sierra circular M18 FUEL™ batería ofrece el rendimiento para cortes con el mismo velocidad de avance que una sierra circular alambrada correspondiente, con la capacidad de realizar 200 cortes en mordazas de 90 mm x 45 mm con un carga de la batería de 3,0 Ah
Zapato de magnesio para reducir peso y mejorar la durabilidad
Ganchos metálicos de larga duración para colgar las vigas para la gestión y seguridad del área de trabajo
hoja de sierra de 165 mm con un profundidad de corte de 57 mm, lo que permite a la sierra cortar a través de una pila de placas OSB de 3 x 18 mm
Equipado con nuestro adaptador de succión DEK26, que se adapta directamente a todos los extractores de polvo MILWAUKEE®
Luz led integrada para iluminar el área de trabajo
El soplador de polvo incorporado mantiene el línea de corte libre
Max. Ajuste de inglete de 50
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales.
Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

M18FMT-0X multi-herramienta de batería
multi-herramienta de batería con motor POWERSTATE™, soportado por la secuencia de movimiento oscilante de 2,1° izquierda/derecha, ideal para aplicaciones profesionales, por ejemplo, en madera, metal y plástico con velocidades de 10.000 a 20.000 min¹
Adecuado para una variedad de aplicaciones exigentes, como cortes de grietas a través de maderas duras y madera con clavos
10 ajustes de velocidad con arranque suave
FIXTEC™ sistema de cambio rápido sin herramientas y adaptadores universal para accesorios competitivos
Iluminación led de 180° del área de trabajo
Volumen de suministro: 1x hoja de madera oscilante OPEN-LOK, 1 x plato abrasivo, 1x papel de lija con granulación de 60, 1x papel de lija de 80, 2x papel de lija de 120 y 1x papel de lija de 240
M18 FUEL™ está diseñado para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías de MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con el mejor longevidad posible
Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

M18FJS-0X batería manija rompecabezas
Motor sin escobillas POWERSTATE™: Cortes rápidos, longevidad a máquina y placas OSB de hasta 32 m en 19 mm con un batería de 5,0 Ah
La electrónica REDLINK PLUS™ proporciona un protección contra sobrecarga digital avanzado para la máquina y batería, manteniendo el rendimiento constante bajo carga
El REDLITHIUM™ batería ofrece un diseño perfectamente adaptado, electrónica avanzada y salida de potencia sin pérdidas para una vida útil más larga y una vida útil más larga que los modelos anteriores
FIXTEC™ Sistema de cambio rápido de hoja de sierra
El ajuste sin herramientas de la placa base permite cortes de ingletes de 0° a 45°
4-way pendulum stroke setting + neutral setting para high potencia de corte
Dispositivo de soplado de chip para una visión clara del corte
Iluminación LED del área de trabajo
Suela deslizante de plástico para proteger la superficie del material
Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

Característica:

  • Contenido: 2 x baterías M18 B5, M12-18 FC cargador, bolsa para herramientas
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 5 Ah
  • Entregado: Werkzeugtasche mit Inhalt
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

2 x baterías M18 B5, M12-18 FC cargador, bolsa para herramientas

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra