M18BLPDRC-0X TRAPANO/AVVIT. REC.

Número de artículo: 4933492821
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933492821
EAN / GTIN 4058546476922
Número del fabricante 4933492821
Número L L01870 118231
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas compacto de 145 mm para acceder a brochas apretado
  • Revestimiento metálico de 13 mm de alta calidad para cambios rápidos de brocas y excelente protección de brocas
  • 60,5 Nm par de giro La mejor relación entre potencia y tamaño
  • Clip de cinturón de metal reversible para colgar rápida y fácilmente de la herramienta
  • Indicador de nivel de batería y luz led en el dispositivo
  • El motor sin escobillas PowerState™ de Milwaukee®, la tecnología Redlithium™ y la electrónica Redlink Plus™ ofrecen un rendimiento, duración y durabilidad excepcionales
  • Sistema de baterías flexible: Compatible con todas las baterías MILWAUKEE®M18™
  • número de revoluciones optimizado para una perforación y atornillado más rápidos (0 - 550 / 0 - 1700 rpm)

Característica:

  • Max. Conteo de derrames: 25500 min-1
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, HD caja

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra