SVASATORE CONICO HSS 20,5 MM

Número de artículo: 4932493974
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
Número de artículo 4932493974
EAN / GTIN 4058546511340
Número del fabricante 4932493974
Número L L01870 118314
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Según DIN 335C con 90 ángulo
  • 3-geometría de corte
  • Para la contracorriente y desbarbado de acuerdo con DIN74/75
  • Geometría de corte optimizada para un fácil centrado, una rápida evacuación de virutas y baja vibración
  • El uso de aceite de corte amplía el durabilidad/duración/vida útil
  • Adecuado para acero con una resistencia a la tracción < 900 N/mm², aluminio y plástico

Característica:

  • Diámetro de la caña: 10 mm
  • Reducción: M10