PINZA AUTOBLOC. GAN. FORC 9 pol/229 mm

Número de artículo: 4932493616
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
Número de artículo 4932493616
EAN / GTIN 4058546484873
Número del fabricante 4932493616
Número L L01870 118309
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • TORQUE LOCK™: Agarre y sujeción fácil y rápida de piezas planas o redondas. Tornillo de ajuste con ojal grande
  • Las mordazas de sujeción especiales en forma de U ofrecen un mango similar a una garra en tubos redondos y cuadrados, ideales para trabajos de soldadura
  • Mandíbulas endurecidas para una mayor fuerza de agarre en el material
  • El cromado de alta calidad proporciona protección antioxidante ideal
  • Las pinzas MAXBITE™ tienen un diseño de mandíbula especial para un agarre máximo

Característica:

  • Longitud: 9 pulgadas
  • apartamento abertura de sujeción: 68 mm