LAMA CIRC. Diam./Foro mm 165/5/8 Z4

Número de artículo: 4932493217
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
Número de artículo 4932493217
EAN / GTIN 4058546480882
Número del fabricante 4932493217
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Revestimiento de PTFE (teflón): Reduce el fricción para cortes más rápidos y fríos. Protege de la corrosión y la acumulación de resina.
  • Ranuras de vibración cortadas por láser: para reducir las vibraciones y aumentar la precisión de corte. Las ranuras están llenas de poliuretano y funcionan como amortiguadores de choques, haciendo que las vibraciones no lleguen a los dientes de metal duro.
  • Acero cortado por láser de alta calidad: cortes precisos garantizados.
  • Dientes de metal duro con cobalto: permanecen afilados más tiempo y permiten hacer cortes limpios.

Característica:

  • cantidad de dientes: 4
  • Forma de los dientes: D