Fresa SDS-MAX de una pieza 45x990 mm

Número de artículo: 4932492055
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Sierra de corona

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932492055
EAN / GTIN 4058546414221
Número del fabricante 4932492055
Número L L00800 4125
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Construcción maciza en una sola pieza Broca centradora de 3 cortes de alta calidad Cabeza maciza con 3 salidas de extracción de polvo y residuos Zona exterior achaflanada para evitar que las pastillas se dañen al golpear en varilla o refuerzos metálicos Perfecta para trabajar en hormigón armado Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Diámetro del recipiente: 45 mm
  • Longitud total: 990 mm
  • Número: 1
  • Montaje del eje: SDS-Max