llave de vaso SW13 a través del agujero magnético

Número de artículo: 4932479890
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
Número de artículo 4932479890
EAN / GTIN 4058546376840
Número del fabricante 4932479890
Número L L01870 118394
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

llave de vaso con agujero pasante - ideal para pernos largos y varillas roscadas
montaje de 6 bordes para un agarre ideal en todas las conexiones de tornillo comunes
Cabezal de trabajo magnético para una sujeción segura en aplicaciones de montaje
Hoja con eje hexagonal para una fácil fijación de una llave de extremo abierto
Tri-lobe empuñadura para una alta comodidad del usuario
Codificación de colores y marca de tamaño en el extremo de la manija para una fácil identificación

Característica:

  • Codificación de colores: naranja
  • Para el tamaño del hilo: M8
  • Longitud de mango: 115,3 mm
  • Tamaño: 13 mm
  • Diámetro de cabezal: 18,35 mm
  • Longitud: 190,3 mm
  • Piezas: 1