Taladro metálico SHOCKWAVE HSS-G tin 10, 0 mm

Número de artículo: 4932478184
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
  • Material de corte: HSS
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
⌀ nominal DC 10 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932478184
EAN / GTIN 4058546341176
Número del fabricante 4932478184
Número L L01500 6
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Brocas universales de 1/4˝: para llaves de impacto y taladros
  • El recubrimiento de nitruro de titanio ayuda a enfriar la broca y permite utilizarla incluso a altas velocidades
  • La geometría de la broca con un ángulo de 135° reduce el deslizamiento de la broca y permite la máxima precisión de perforación, sin sobrecalentar la broca
  • Diseño de ranura variable
  • Esto permite una expulsión más rápida del material y reduce la acumulación de calor, todo ello para una mayor eficiencia
  • Diseño más robusto para aumentar la durabilidad y la vida útil de la broca

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 76
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: Shockwave HSS-G TiN Rojo Hex 10 mm - 5 piezas