Llave abierta de anillo de carraca Maxbite 8 mm

Número de artículo: 4932471501
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932471501
EAN / GTIN 4058546294007
Número del fabricante 4932471501
Número L L00800 3772
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Carraca de 144 dientes para un ángulo de 2,5° de recuperación
  • Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad
  • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas
  • Agarre redondeado para una mejor comodidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Vano máx.: 8
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Tensor combinado métrico de carraca Maxbite 8mm - 1pc
  • Vano [mm]: 8