Dinamómetro del cinturón de seguridad de la herramienta hasta 4,5 kg

Número de artículo: 4932471351
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
Tipo de producto Herramienta de protección contra caída

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932471351
EAN / GTIN 4058546289799
Número del fabricante 4932471351
Número L L00800 770
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Absorción de golpe - frena la caída de las herramientas gradualmente hasta pararlas. Mosquetón de doble seguridad - asegura una conexión segura que no permite la pérdida o que se suelte accidentalmente. Unión antienredo - previene el enredado de las correas incrementando la movilidad. Indicador de color según el peso - identificación rápida de la capacidad de carga. Accesorios adicionales para poder conectar todas las herramientas a las cuerdas

Característica:

  • Codificación de colores: Rojo
  • Longitud: 921 mm
  • Material: Nailon, aluminio
  • Capacidad de carga: 4,5 kg
  • Tipo de embalaje: Colgar el mapa