DEC 125 capota de corte para amoladoras angulares

Número de artículo: 4932430467
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
Número de artículo 4932430467
EAN / GTIN 4002395381289
Número del fabricante 4932430467
Número L L01850 1014
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • FIXTEC: Cambio de disco en segundos, sin necesidad de herramientas
  • 12 segundos para el cambio completo del disco
  • Sólo 8 mm de grosor, permite una mayor área de aplicación del disco
  • Se adapta a todas las amoladoras angulares con fijación estándar M14 hasta Ø 150 mm
  • Con orificios integrados para llaves de apriete estándar, en caso de que la tuerca no pueda aflojarse a mano

Característica:

  • Ancho [mm]: 195
  • Peso [kg]: 1
  • Longitud [mm]: 235
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DEC125